ツル切り鉈

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243235 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

枝打ち、薪割りにも。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃幅(mm)230 全長(mm)400 用途ツル切り用 仕様鋼付 幅(mm)110 高さ(mm)400 質量(g)420 奥行(mm)30 刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243235
2020-11-16
用途:
農林作業
農・林・水産業

柄に貼ってあるシールは滑り易いのですべて剥がした。柄には滑り止が有るので問題は無いと思うが今はしっくり来ていない。
切れ味は、食い込みが良いと表現した方が適切かと思う。鉈はスパッと切れるとある意味危ないと思っているからこれでいい。
刃先の曲がり部はこの鉈のポイントで説明を聞くより使って理解する事でしょう。
山に入る時、今流行りのキャンプや渓流釣り時に腰に下げてもいいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする