龍馬
龍馬の 鉈
龍馬の 細工用
ヒツ鉈
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40243244
品番
300G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)
545
刃長(mm)
125
刃幅(mm)
55
質量(g)
580
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
用途
枝打ち、薪割り用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。