ヒツ鉈

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40243262 品番 400G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)565 刃長(mm)140 刃幅(mm)60 質量(g)660 仕様鋼付 刃の種別両刃 用途枝打ち、薪割り用
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする