千吉 金
千吉 金の 斧
いちょう型手斧 全鋼
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243332
品番
サツマガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
全鋼刃で耐久性抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)
370
刃幅(mm)
75
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
全鋼
幅(mm)
150
高さ(mm)
370
質量(g)
620
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。