梅鉢龍馬
紀州型海老鉈 鋼付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243454
品番
375G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
枝打ち、薪割り用
全長(mm)
410
刃幅(mm)
170
仕様
鋼付
幅(mm)
100
高さ(mm)
410
質量(g)
540
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。