E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの スコップ
ステン木柄移植コテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243603
品番
EGT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製。
材質
刃部:ステンレス
柄部:木
用途
穴掘り、土すくい用
幅(mm)
55
高さ(mm)
310
質量(g)
140
奥行(mm)
30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。