曜日別特売
イエロー スコップ 大和プラスチック 40243646

スコップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先幅(mm)105
全長(mm)300
内容量1個注文コード40243646品番イエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

色も可愛く、大変使いやすいスコップ

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン全長(mm)300幅(mm)105サイズ高さ(mm)300質量(g)100奥行(mm)80先端長(mm)190先幅(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243646
2020-09-24
用途: 家庭菜園

土肥料作業に軽くて使いやすく黄色なので見つけやすく便利です。ひっかけの取っ手があれば便利かな。四個目のリピートです

対象商品 : 40243637
2019-06-26
用途: 猫トイレの砂やチップ等すくうため。
農・林・水産業

思ったより、大きかった。違う用途に使うことにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする