キュートツールセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40243707 品番SGMT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

土入れ・植え替え作業に使えるスコップが入っています。
細かい部分の土入れ・植え替え作業に使える、便利な簡易目盛り付きの移植コテが入っています。
土ならし作業に使えるクマデが入っています。

全長(mm)(スコップ)195、(移植コテ)215、(クマデ)205 刃幅(mm)(クマデ)42 刃先(mm)(スコップ)75×43、(移植コテ)90×30 セット内容スコップ・クマデ・移植コテ 質量(g)(スコップ)50、(移植コテ)45、(クマデ)30 用途刃先は錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス製 仕様(クマデ)4本爪
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
刃と柄のグラつきがないことを確認してから使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243707
2020-12-21
用途:
サイズ感がわからずに困りました。
その他業種

ツールの3点セットを購入しました。
御社は安いので、これも普通サイズが来ると思ったら、
ミニサイズでした。これは可愛いのですが、
私のほしかったサイズで無かったので、やや不満としました。
サイズがわかるように工夫が欲しいです。
(普通サイズとの比較など)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする