E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの クマデ/根かき
木柄三本クマデ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243752
品番
EGT-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
土ならし・土起こし用
幅(mm)
75
高さ(mm)
230
質量(g)
160
奥行(mm)
60
材質(刃)
刃物鋼
爪数
3
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。