曜日別特売
SGT-8 ガーデンレーキ(G付き) 千吉 40243761

ガーデンレーキ(G付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40243761品番SGT-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

握りやすいグリップ付き。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途土ならし・土起こし用幅(mm)175高さ(mm)435質量(g)480奥行(mm)95材質(刃)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243761
2025-10-23
用途: 庭の手入れの作業に使いました。
中原モータース自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使い勝手が良く土を平らに慣らしたり、小石をどけるのに便利でした。

対象商品 : 40243761
2017-05-24
用途: 農作業(狭い場所の中耕作業)
農・林・水産業

畝間や株間の中耕に丁度良い大きさ、大きな畝には向きませんが、草取りしながら中耕してゆくのに便利。畝表面に肥料を漉き込むときにも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする