千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
バチ鍬 600mm広巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
穴掘り・土起こし用
幅(mm)
165
高さ(mm)
610
質量(g)
680
タイプ
広巾タイプ
奥行(mm)
75
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。