曜日別特売
JUMBO PLUS HL 卓上型 真空包装機 EBM(江部松商事) 40244034

卓上型 真空包装機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個消費電力(W)(50/60Hz)単相100V・400/450注文コード40244034品番JUMBO PLUS HL
参考基準価格(税別)¥632,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

素材の鮮度・旨味を長期保存
肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。
蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。
クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付

消費電力(W)(50/60Hz)単相100V・400/450質量(kg)31外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)320×45×340シール寸法(mm)有効:260吸引能力8m2/hコンセント形状接地2P-15A槽寸法(mm)真空槽:280×310×H130EBM品番5449900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする