根カキ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 爪数2 注文コード40244041 品番2ホン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は爪数など2種類から選べます 他の種類を見る
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)210 用途除草作業用 幅(mm)50 高さ(mm)210 質量(g)120 奥行(mm)30 刃長(mm)45 材質(刃)刃物鋼 爪数2 先幅(mm)32
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40244032
2021-01-16
用途:
冬バラの根かき用に購入
建設業・工事業

冬のバラ苗の植え替えや土替え時の根かき用に購入。これまでは100均のミニ熊手を使っていましたが、苗数も増えてきたため、作業効率UPと無用な根痛みを回避すべく、バラ専門店でおすすめのこちらの商品を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
40244032
2014-11-02
用途:
盆栽の鉢変え

ガッチリ張った松の根でも、グラつく事なく根カキが出来ています。頼もしい道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする