EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 包装機械・シーラー・ラッパー
EBM(江部松商事)の 真空パック器・真空包装機
卓上真空包装機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40244113
品番
BOXER 42
参考基準価格(税別)
¥1,139,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
750/800(50/60Hz)
質量(kg)
62
電源(V)
単相200(50/60Hz)
コンセント形状
接地3P-20A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
480×520×440
シール寸法(mm)
有効:2410
吸引能力
21
槽寸法(mm)
真空槽:425×370×H180
EBM品番
5443500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません