千吉
千吉の 鎌
千吉の 小鎌
小鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244136
品番
SRC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
効率よく土ごと除草。
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
除草作業用
幅(mm)
170
高さ(mm)
365
質量(g)
360
奥行(mm)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。