曜日別特売
4cm 7枚刃 定尺カッター TCL EBM(江部松商事) 40244156

定尺カッター TCL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(cm)カット:4
内容量1個注文コード40244156品番4cm 7枚刃
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!
ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。

刃数7寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8寸法(cm)カット:4刃渡り(mm)290EBM品番5490700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする