千吉金賞
千吉金賞の 鎌
千吉金賞の 小鎌
ステンレス小鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244172
品番
120MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
効率よく土ごと除草。
錆びにくいステンレス刃。
材質
刃部:ステンレス
柄部:木
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
35
全長(mm)
280
用途
除草作業用
幅(mm)
125
質量(g)
100
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。