ねじり鎌 鋼付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244181 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

平面から隅っこまで。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途除草作業用 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40244181
2023-06-28
用途:
農作業
いずみふれあい農の里 様 (農・林・水産業)

軽くて、持ち運びしやすく、使いやすのでとてもいいです。

対象商品:
40244181
2022-02-24
用途:
草かき作業
その他業種

刃部の焼入れが硬く草の根の部分から削り取っても耐摩耗性・強度もあり使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
40244181
2019-08-09
用途:
草取り作業
農・林・水産業

しっかりしたつくりで、刃厚があるので研磨して長く使えそうです。
改善点は、歯の角度か高い。立ち作業の角度になっている。腰を落として草の根を土ごと手前に掻いて切り取る作業に使いたいので、角度を低くして土に食い込み易くすると省力で作業できる。私は、自分で歯を曲げている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする