鋼付小鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40244197 品番シャクエ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

効率よく土ごと除草。
鋼付刃で切れ味抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途除草作業用 幅(mm)125 高さ(mm)340 質量(g)120 奥行(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする