龍馬
龍馬の 鎌
龍馬の 中厚鎌
備後型中厚鎌
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244233
品番
150MM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼付刃で切れ味抜群。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)
155
高さ(mm)
375
質量(g)
160
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。