SC-1581HD 電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付 EBM(江部松商事) 40244314

電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個収納数庖丁(最大寸法):15本(刃渡38cm)、まな板(収納数・サイズ):8枚(1055×465×52の収納時)、その他:しゃもじ1m10本、殺菌灯19W×3注文コード40244314品番SC-1581HD
参考基準価格(税別)¥481,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ

仕様排水口:25A質量(kg)48電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有収納数庖丁(最大寸法):15本(刃渡38cm)、まな板(収納数・サイズ):8枚(1055×465×52の収納時)、その他:しゃもじ1m10本、殺菌灯19W×3EBM品番4042210寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)850×600×1600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする