赤千吉
赤千吉の 鋏
赤千吉の 剪定鋏
剪定鋏 左用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244556
品番
200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
最大切断径(Φmm)
15
仕様
左利き用
材質
刃部:刃物鋼
幅(mm)
55
高さ(mm)
200
質量(g)
240
奥行(mm)
20
色(柄)
レッド・イエロー
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。