千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 植木鋏
鋏用ネジナットセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40244863
品番
5MMネジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
適合
(鋏)千吉金(鋏シリーズ/盆栽鋏・足長盆栽鋏)
幅(mm)
10
高さ(mm)
23
質量(g)
10
奥行(mm)
10
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。