千吉 金
千吉 金の 鋏
千吉 金の 植木鋏
鋏用ネジナットセット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40244872
品番
6MMネジ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
適合
(鋏)千吉金(鋏シリーズ/大久保鋏・長刃大久保鋏・古流鋏・池之坊鋏)
幅(mm)
12
高さ(mm)
25
質量(g)
10
奥行(mm)
12
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。