千吉
千吉の 鋏
千吉の 花鋏
レディース花鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244942
品番
SGP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。
すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
仕様
フッ素コート刃
衝撃吸収樹脂付グリップ
材質
刃:SK-5(HRC55±1)
柄:PP+TPR
切断能力(mm)
8(目安)
幅(mm)
170
高さ(mm)
107
質量(g)
120
奥行(mm)
14