千吉
千吉の 鋏
千吉の 太枝切鋏
アンビル型太枝切鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40245064
品番
SGLP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
刃部:刃物鋼
パイプ部:アルミ
全長(mm)
1400
刃長(mm)
95
用途
高所の太枝剪定に。
幅(mm)
220
高さ(mm)
1400
質量(g)
1340
奥行(mm)
30
切断能力(mm)
(生木)40
使用目的
剪定
切断対象
太枝
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400