アンビル型太枝切鋏 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245073 品番SGLP-6・7ヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途交換部品 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)65 高さ(mm)120 質量(g)70 奥行(mm)2 使用目的交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245073
2015-04-04
用途:
ふと枝剪定と剪定枝の後始末切断

交換取り付けが上手くできるか心配でしたが比較的上手くできました。ただ、ウバメガシなど硬い枝をたくさん切りましたので刃先がのこぎりのようにギザギザになりました。それと、作業で疲れてくるとこねる感じになりがちですからくれぐれもご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする