替バネ V型I受け

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40245177 品番 SS-3 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。

タイプ 用途交換部品 材質バネ鋼 幅(mm)55 高さ(mm)50 奥行(mm)3 使用目的交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※一部、適合しない場合もありますので先端部の形状をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245177
2024-06-28
用途:
ハサミのバネ交換

金属疲労で折れたバネを交換しました。バネ無しでは使いづらかったので助かりました。

対象商品:
40245177
2022-06-21
用途:
花切り
農・林・水産業

お気に入りの鋏なのでバネ交換でずっと使っていけるので助かります。

対象商品:
40245177
2021-12-02
用途:
園芸用ハサミの修理

園芸用ハサミのバネですが、むかしの仙吉製品ですが、バネを無くして困っていましたが、大と小の両方購入しました。たまたま、この小か丁度合いましたの修理できました。ありがとうございました。

対象商品:
40245195
2021-03-07
用途:
植木バサミの修理
製造業

80年くらい前のハサミのバネが折れたので、形があうバネが無いか探しましたが似た形状だったので購入しました。先端の修正を少ししただけで取り付けができました。ネットの商品説明に図面の開示があると安心です。

対象商品:
40245195
2018-01-23
用途:
剪定ばさみのバネ取替
建設業・工事業

剪定バサミのバネが折損したので、ハサミを買い替えようと思ったところ、モノタロウで交換バネがあったので購入しました。安くあがりました。

対象商品:
40245195
2018-10-05
用途:
デッシャーのバネ交換用に

使っているデッシャーは交換用のバネが販売されておらず
サイズ・硬さが丁度なのでこれを使用しています。
毎日、何百回と使いますが折れたことは1度もありません。

対象商品:
40245195
2013-07-04
用途:
グリップ部分のバネが折れたときの修理用

バネの厚みが薄いので狭い場所にも使いやすく、バネとしての役割(反発力や強度)十二分に発揮していてとても良いです。この手の部品は取り寄せ品が多い上に現物を一回、見て・使ってみないと解らないのですが、千吉のものなので安心して買えました。

対象商品:
40245177
2018-06-20
用途:
庭木の剪定ばさみの替えバネ
農・林・水産業

注文をする場合、バネ角度を充分注意すること。90度バネを購入したため鋏の開きが最大になり、再度握る場合に使いにくくなった。今度購入時には60度程度の開きバネを購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする