イシダ
イシダの キッチン・調理用品
イシダの 計量ツール・はかり・温度計
イシダの キッチンばかり
イシダ 電子防水型台はかり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40245188
品番
IWQ-30S
参考基準価格(税別)
¥232,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載
プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。
オールステンレス・チェッカー仕様
ひょう量(kg)
30・60
寸法(mm)
本体:380×640×H630、軽量台:530×380
質量(kg)
18
電源(V)
単相100±10・50/60Hz
最小表示(g)
10・20
防塵防水性能
IP65
EBM品番
8367400
ひょう量単位
kg
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。