千吉
千吉の 腰袋/工具差し/携帯ケース
千吉の 工具差し
千吉の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
池之坊鋏用ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245283
品番
SGB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
池之坊鋏に最適サイズ。
材質
合成皮革
用途
鋏の収納用
幅(mm)
55
高さ(mm)
180
質量(g)
20
奥行(mm)
15
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。