チキチ
チキチの 鋏
チキチの 太枝切鋏
太枝切付刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245423
品番
190MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
特殊形状刃で太枝切断も。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
切断能力(mm)
(生木)25
用途
剪定・整枝作業用
幅(mm)
200
高さ(mm)
680
質量(g)
920
奥行(mm)
35
使用目的
剪定、整枝作業
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。