金千吉
金千吉の 育苗・誘引・接木
金千吉の 接木
接木小刀 直 No.41
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
刃物鋼
柄部:木
用途
盆栽のお手入れ用
幅(mm)
30
高さ(mm)
210
質量(g)
80
奥行(mm)
10
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。