接木小刀ピストル型 No.40

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245685 品番27MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質
刃物鋼
柄部:木
用途盆栽のお手入れ用 幅(mm)35 高さ(mm)205 質量(g)80 奥行(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245685
2020-04-08
用途:
接木作業
農・林・水産業

握りやすく、よく切れます。錆ぬようにケースを工夫しています。

対象商品:
40245685
2015-10-31
用途:
柑橘類の接ぎ木

切れ味もよく重宝しています。

対象商品:
40245685
2014-04-16
用途:
柑橘の接ぎ木

切れ味が良く、握り心地が良く滑らず、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする