SGR-5W W伸縮ガーデンクリーナー 千吉 40245782

SGR-5W W伸縮ガーデンクリーナー 千吉 40245782
SGR-5W W伸縮ガーデンクリーナー 千吉 40245782
SGR-5W W伸縮ガーデンクリーナー 千吉 40245782
SGR-5W W伸縮ガーデンクリーナー 千吉 40245782

W伸縮ガーデンクリーナー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40245782品番SGR-5W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。
玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。

用途
土ならし・掃除用
材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ全長(mm)810~1560幅(mm)200高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245782
2024-02-21
用途: 落ち葉清掃
製造業

熊手の部分と柄も伸縮するので落ち葉の量によって広げたり縮めたりできるので
とても使いやすいです。

対象商品 : 40245782
2021-10-22
用途: 園庭の清掃
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

落ち葉が多い季節となり、園庭の清掃用としてとても重宝しています。

対象商品 : 40245782
2021-07-01
用途: 刈り草の収集
はるひ野町内会

公園や低木の間など、広いところや狭いところがあるので非常に使いやすい。

対象商品 : 40245782
2020-06-03
用途: 芝生を刈ったあとの芝集め
その他業種

先に広さも調整ができて使いやすいです。
耐久性はあまりないような作りですが、値段が安いので良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 40245782
2019-11-28
用途: 庭作業

コンパクトにたためる点が気に入った.使いやすい点も良い.

対象商品 : 40245782
2019-08-09
用途: 草刈後や落ち葉集めに
製造業

少し重いが狭い所も広い所もOK!少し重いですが、とても使いやすいです。

対象商品 : 40245782
2018-11-19
用途: 畑仕事
ISR.笹部

小さくなっているので持ち運びの時は楽に
作業の時は長く伸ばせて、クシも広げて枯草を簡単に取れます。
値段も安くて良かったです。

対象商品 : 40245782
2018-10-11
用途: 趣味の園芸の時に使用
その他業種

使い勝手が良く、収納も優れておりW伸縮は最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする