ローンクマデ 25本爪

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245816 品番SGR-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質
爪部:鉄
柄部:鉄
全長(mm)1480 幅(mm)520 高さ(mm)1480 用途土ならし・掃除用 質量(g)720 奥行(mm)100 刃長(mm)210 材質(刃) 爪数25 先幅(mm)520
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245816
2020-07-14
用途:
芝刈りの清掃時

芝刈の刈草の掃除にはこの熊手が一番楽にきれいに掃除ができます。

ただちょっと刈草が多いと爪が開いてしまうことがあります。
ひっかけると折れたりします。

対象商品:
40245816
2020-03-03
用途:
草刈り集草作業、枯葉集め
その他業種

竹やプラスチック、鉄製の一般的な熊手と比較して、柔軟性があるので
木元周辺でも爪が引っ掛かりにくく、作業効率が非常に良い。また枯葉
枯葉を集める時も鉄製の物に比べて枯葉に刺さりにくいので重宝しています。

対象商品:
40245816
2020-02-22
用途:
庭掃除や海岸清掃
株式会社三菱UFJ銀行 様 (金融・保険業)

この形レイキは米国ではスタンダードですが日本では探すのが大変でやっと入手出来ました。使った感想は歯の幅感覚は米国のものと同様ですが歯の金属の厚さと焼き入れ具合が少し甘いような気がします。特にレイキの反り時の弾力に欠けるために集めたゴミを寄せる時など歯の弾力がない事が残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
40245816
2018-11-14
用途:
除草作業の時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで 竹製品を 使用して居ましたが 直ぐ壊れて 仕舞っていましたが ローンクマデ を 使用して 能率が UPしました。

対象商品:
40245816
2015-11-25
用途:
落葉集め

以前から使っていて使い易いので探していました。

芝生などがある場所でも、落葉を効率よく集めることができて大満足です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする