伸縮ミニガーデンクリーナー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40245834 品番SGR-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。
落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。

仕様9本爪 材質爪部:バネ鋼、柄部:アルミ 全長(mm)550 最大伸長(mm)720 刃幅(mm)110 奥行(mm)23 質量(g)335 材質(刃)バネ鋼 爪数9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236393
2024-03-01
用途:
掃除
建設業・工事業

おもっより小さかったですが、使いやすいく便利な道具でした。

2023-05-09
用途:
草むしり

先が細いからこりゃダメだーと2年使わずで
捨てる前に使ってからと思い使用
使う場所によりますが、アスファルト含め全体的に使えると思います。
仮に先が曲がったとしてもペンチ等で直せると思います。
ただ踏んずけてねじれた時は、焦りましたが構造目ればそれも解決すると思います。
ただ風流は、竹ですね

対象商品:
40236393
2021-04-17
用途:
植木の剪定作業時

スチール製でアルミ製などより重いですが丈夫で木々の下や込み合っている植木の間でもちゃんと用を足してくれます。
2回目の購入ですが最近ホームセンターなどでは在庫が無くて困っていました。丈夫なので次に購入するのは数年後になると思いますがとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40245834
2021-02-12
用途:
庭掃除!
教育・研究機関

竹やプラ製品だとどうしても破損してしまいますが、この製品だとそれがないのと、何しろリーズナブルでした。熊手として活用しています。秋から冬の落ち葉の掃除にはもってこいです。

対象商品:
40236393
2021-05-05
用途:
枯草の掃除に

先端の幅が可動式名ので、狭い場所でも掻き出すことが出来ます。

対象商品:
40236393
2018-12-04
用途:
かまどや焚火跡での分別

かまどや焚火の使用後を清掃する際、燃えカスと灰を分別するために購入しました。
柄が長いタイプは使ってきましたが、狭いエリアをしゃがんで作業することが多いため、この商品を選びましたが、思っていた以上のシッカリ感と使い勝手で、目的を十分果たすことができました。
見た目より重い印象を受けますが、ホウキのように激しく動かす物でもなく、私の様な使用目的や庭の石ころを選り分けるなど、質感がある物を相手にする作業では、適度な重さがむしろ使い勝手良く感じます。木の葉を集めるような作業では、ちょっと気になる重さかもしれません。

対象商品:
40236393
2019-03-05
用途:
庭(芝生)手入れ
建設業・工事業

数年放置していた芝の手入れの際に使用しました。近くのホームセンターに売っていた同等品より価格が安かったので購入しました。先の幅が調整できるのもいいですが、柄が座ったままでも、立ったままでもそれほど苦にならない長さなのが重宝しています。(但し背の高い方は立ったままだと短く感じるかもしれません)

対象商品:
40236393
2018-04-18
用途:
芝の手入れ
サービス業

芝のサッチ除去に使用しました。狭い庭には良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする