千吉
千吉の 清掃具
千吉の 火ばさみ
火バサミ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40245895
品番
CC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
幅(mm)
15
高さ(mm)
300
奥行(mm)
25
用途
ゴミ拾い・炭つかみ用
材質
鉄
厚さ(mm)
1
全長(mm)
300
質量(g)
80
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。