ステンレス小十能

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245913 品番CJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

錆びにくいステンレス製。

材質
頭部:ステンレス
柄部:ステンレス
用途溝掃除・炭の後片づけ用 幅(mm)75 全長(mm)270 高さ(mm)270 質量(g)40 奥行(mm)10 頭部長(mm)105 先端幅(mm)75
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245913
2019-10-18
用途:
釣り
製造業

格安で、持ち運びに便利な大きさ・軽量なので便利です。

対象商品:
40245913
2018-05-25
用途:
ステンレススコップ
ナガタ工務店 様 (建設業・工事業)

よく使えます。灰をあつるためにむかいましたを 
とりあえず使えます。

対象商品:
40245913
2015-12-17
用途:
キリコ処理

旋盤作業ででるキリコを処理する際に使用している.
強度も十分あり満足.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする