Y-SK11
Y-SK11の 清掃具
Y-SK11の 溝さらい
木柄清掃機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245974
品番
CC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途
溝掃除用
全長(mm)
560
質量(g)
340
頭部長(mm)
125
頭部高さ(mm)
40
先端幅(mm)
107
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。