千吉
千吉の プランター・鉢
千吉の 剣山
剣山
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40246071
品番
NO.24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス針。
材質
本体:鉛
針部:ステンレス
用途
生け花用
仕様
すべりにくいゴムマット付
幅(mm)
60
高さ(mm)
25
質量(g)
440
奥行(mm)
95
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。