折込鋸&剪定鋏サック 型入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40246236 品番NO.17E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

出し入れスムーズ型入れ処理済み。

材質牛皮 用途鋏・鋸の収納用 幅(mm)90 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)65
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする