曜日別特売
NO.5E 剪定鋏サック 千吉 40246306

NO.5E 剪定鋏サック 千吉 40246306
NO.5E 剪定鋏サック 千吉 40246306

剪定鋏サック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40246306品番NO.5E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
用途
鋏(180~200mm)の収納用
材質牛皮幅(mm)75高さ(mm)220質量(g)60奥行(mm)35適合ベルト幅(mm)45
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246306
2023-08-23
用途: 摘果ハサミを入れるため
農・林・水産業

思ったよりも小さかったです。摘果ハサミは細身なので入りましたが、剪定ハサミは入らないんじゃないかな。

1が参考にしています
対象商品 : 40246306
2019-04-16
用途: 鋏の収納

剪定鋏の収納に購入しました。
皮も柔らかく大変気に入りました。

対象商品 : 40246306
2018-01-11
用途: はさみの出し入れがしにくい。
阿部造園農・林・水産業

少し皮が柔らかすぎて使いにくい、すぐに、破ける。 あまり、おすすめ出来ない。もう少ししっかりとした方が良いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 40246306
2017-08-30
用途: 植栽管理作業時
有限会社コーラルグリーン

少し硬めの素材で、丈夫かなと思いきや・・・・
ハサミの先端で割と早く破れてしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 40246306
2015-07-01
用途: 剪定鋏入れ
農・林・水産業

まだ、それほど使っていないので差し込み口はしっかりしており容易に差し込める。
使い込むと差し込み口がへなへなになり差し込みにくくなる。
そうなる前に、瞬間接着剤で入り口だけ固めたが、他に妙案は無いものか?

2が参考にしています
対象商品 : 40246306
2013-05-24
用途: 樹木の剪定
建設業・工事業

型を付けてないのですが、使用していれば自然にハサミの形に馴染んできますので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする