EGB-15 プランティングシート 千吉 40246473 EGB-15 プランティングシート 千吉 40246473 EGB-15 プランティングシート 千吉 40246473

プランティングシート

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40246473 品番EGB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

撥水コート処理済みで水洗い可能です。
使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。

材質ポリエチレン 用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。 仕様撥水コート 質量(g)130 寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
用土の持ち運びなど
製造業

広げて使うにはもう少し大きめが良かったですが、持ち運ぶには調度いい大きさでした。

対象商品:
40246473
2025-10-26
用途:
園芸
その他業種

土が飛び散らず、片付けがしやすい形状で作業が捗ります。使っていると欲しいという方が多いです。

対象商品:
40246473
2024-10-26
用途:
ベランダでの植え替え
その他業種

ベランダで広げるのにちょうどいい大きさ。角をホックで止めると角が立って土がこぼれにくい。なかなか有効利用できる商品です。

2024-09-23
用途:
プランターの土を出す時に
その他業種

野菜作り後の土の再生のために使用しました。
60センチの一般的なプランターの土を出すのにちょうど良い大きさです。
土がこぼれることなく、作業しやすかったです。

2023-09-08
用途:
ベランダでの園芸作業

ベランダで使うのに大きすぎず小さすぎず、植木の植え替え等の作業に丁度良いです。
端が立つように工夫されていて土が外に漏れにくいので後の細かな土掃除が省けて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40246473
2023-12-02
用途:
屋内で

玄米精米時に、室内で使用。
床掃除が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40246473
2023-08-31
用途:
園芸の土作り
卸売・小売業

広いスペースで効率が上がります。
後の掃除も楽々です。

1人が参考にしています
対象商品:
40246473
2022-07-27
用途:
ガーデンニング
その他業種

1枚持っているのですが、2枚あったほうが作業が楽だと思い購入しました。ベランダを土で汚す心配もなく、収納もコンパクトにできるので、気に入っています。
大判のものも庭で使っていますが、このサイズのほうが出番が多いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする