土フルイ替網

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40246525 品番 チュウメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。

適合21cm用 種別中目 材質アミその他:鉄亜鉛引 幅(mm)185 高さ(mm)2 質量(g)20 奥行(mm)185 目合い(mm)2〜3 用途交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
※中心部を強く押すとアミが緩む恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40246577
2022-05-20
用途:
農作業
カルチベート 様 (サービス業)

編みを買い換えました。このサイズの粗目がなかなか無く、助かりました。

対象商品:
40246525
2021-12-12
用途:
ポリバケツの中に入れて水切り用の仕切り替わり。

本来の使い方ではない使用方法ですが、当初の目的が達成でき満足してます。

対象商品:
40246577
2021-09-18
用途:
園芸
電気・ガス・熱供給・水道業

37センチの土フルイはホームセンター等、
店頭で見かけなくなりました。
まして替え網なんて手に入らないです。

早速手持ちの本体に取り付けてみたらピッタリ。
購入できて良かった。

対象商品:
40246586
2022-08-20
用途:
農作業に
不動産業

以前にモノタロウで買った土ふるいの網が破れてしまったので、同じサイズのものを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40246586
2021-01-28
用途:
高周波アンテナのリフレクタ

UHF帯円偏波アンテナのリフレクタに使用したところ、十分な働きをしています。

対象商品:
40246525
2019-03-27
用途:
ソロキャンプの焚火時に使用します
サービス業

網の目が細かく、クッカーを乗せても使いやすい。価格も適正と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40246577
2018-11-18
用途:
畑の土フルイ
製造業

店頭にこのサイズの替えが無かったので大変助かりました。品質使用感ともに問題ありません。

対象商品:
40246543
2018-05-20
用途:
家庭菜園の土古井
その他業種

発注したところ迅速に送ってくれました。取り扱いもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする