曜日別特売
ホワイト 土入器 大和プラスチック 40246613

土入器

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード40246613品番ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

カップ型になっており、こぼれにくく使いやすいのが特徴です。

寸法(mm)
大:167×80×60
中:164×60×55
小:160×50×45
材質ポリプロピレン質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88390364
2022-09-07
用途: 植木鉢の土入れ
製造業

草花植え替え時に、周囲から土の投入時にシャベルでは、こぼれてしまうので使っています。

対象商品 : 40246613
2022-05-18
用途: 少量の土壌移動
アートホンブサービス業

少量の土を継ぎ足すときに重宝します。三種類ですので使い勝手が良いです

対象商品 : 40246613
2021-09-28
用途: 植物の植え替え

サイズが3種類あり、小さな鉢から大きな鉢まで使い分けが出来て便利です。

対象商品 : 40246604
2021-03-22
用途: 植木鉢の土入れ
その他業種

植え替え時、鉢の隅に土を入れる際に調整ができてとても便利です。

対象商品 : 88390364
2021-04-20
用途: 店舗の植木用
電気・ガス・熱供給・水道業

店の植木鉢に土を追加するのに使用しました。小さめの植木鉢なので、ちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする