ステン土入れセット 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40246622 品番SGTS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

錆びにくいステンレス製。
作業に応じて使い分け3サイズ。

全長(mm)
大190
中185
小178
口径(Φmm)
大84
中84
小84
底径(Φmm)
大55
中55
小55
用途土すくい用 セット内容大・中・小×各1個 材質ステンレス 幅(mm)90 質量(g)180
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40246622
2017-03-22
用途:
ガーデニング

プラスチック製のと悩んだが金属製になんとなく惹かれて購入。
しかし、エッジの処理が荒いため過って手を切ってしまった。
プラスチック製にしておけばよかったと、やや後悔。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする