木製砂フルイ(丸型) 35cm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40246631 品番13.0MM(キッコウメ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質

ヒノキ
網目13.0mm(亀甲目) 用途土・砂・穀物などのふるい作業用 幅(mm)350 高さ(mm)90 質量(g)400 奥行(mm)350
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40246631
2016-04-11
用途:
土砂のふるいわけ

金属製より軽いし滑らない、すでの時は手触りも最高です。ただもうワンサイズ経の大きな物があれば。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする