千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 丁能鍬・バチ鍬
小型丁能鍬
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40246945
品番
900MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
扱いやすい小型タイプ。
材質
頭部:刃物鋼
柄部:樫
幅(mm)
190
用途
土づくり作業用
全長(mm)
910
高さ(mm)
910
質量(g)
960
奥行(mm)
75
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400