三徳ジョレン 柄付

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40247067 品番50°
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 用途土づくり作業用 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-12
用途:
畑の畝、通路整地に
その他業種

角度も丁度良く、重量も軽いので楽に土をすくうことができます。
すくった後の土も落ちやすいので、ストレスになりません。

対象商品:
40247067
2018-06-29
用途:
畑の土寄せに
農・林・水産業

歯幅が広くて土が寄せやすく、重宝しています。また、水路の水草取りにも利用。

対象商品:
40247067
2019-01-26
用途:
溝掃除
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

あまり他のメーカーのものと変わりはないと思います。

対象商品:
40247067
2016-05-17
用途:
畦作り
滝口商店 様 (卸売・小売業)

まだ使用していませんが、土寄せが楽に出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする