たけのこ堀鍬

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40247121 品番1050MM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質
頭部:刃物鋼
柄部:樫
幅(mm)310 用途たけのこ堀用 全長(mm)1080 高さ(mm)1080 質量(g)2220 奥行(mm)85
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
たけのこ堀

初めて専用の鍬を購入しました。鍬そのものの重量があるので、ポイントを決め鍬入れするとスムーズにタケノコの根に届きます。女性でも扱いやすいと思いますよ。

対象商品:
40247121
2019-05-21
用途:
筍堀
その他業種

残念ながら入荷が遅くなり使用する機会がありませんでしたのでいいもいいも悪いもまだわかりませんがしっかりとした感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする